Générateur Pramac (Power & Material Handling) PK452SXB000, Puissance: 6 kW
Groupe électrogène série PX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac (Power & Material Handling) :PK452SXB000
Rubix :7316-7100971
EAN :8018539071790

Documents
Détails articles : GROUPE ELECTROGENE MONO 6000 MOTEUR PRAMAC 3000T/MIN
Châssis robuste avec poignée de transport, niveau sonore faible, panneau de commande complet. Modèle monophasé.
Points forts
Robuste, puissant et facile d'utilisation.
Applications
Pour les applications professionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 6 kW |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Carburant | essence |
| Poids | 94 kg |
| Autonomie | 12,75 h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 883,71 € HT
/ unité
2 260,45 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours