Générateur Rehlko TECH.6500 A AVR C5RCD

GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 A AVR C5 RCD AVEC DIFFERENTIEL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rehlko :TECH.6500 A AVR C5RCD
Rubix :1829-7369880
Fabricant :TECH.6500AAVRC5RCD
EAN :3499231921043
GROUPE ELECTROGENE RCD TECHNIC 6500 A AVR C5

Documents

Détails articles : GROUPE ELECTROGENE RCD TECHNIC 6500 A AVR C5


GROUPE ELECTROGENE Rehlko TECHNIC 6500 A AVR C5 RCD - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 6,3 kW - Réservoir : 18 L - Autonomie : 6,9 H

Informations techniques


Attributs
4 209,84 € HT
/ unité
5 051,81 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours