Goupille élastique Spartex GOELAS10X32A1ISO, Diamètre: 10 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS10X32A1ISO
Rubix :U600-8293070
Fabricant :8752210 32
EAN :4043377137579


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.10X32 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752210
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,30 € HT
/ 500 unités
752,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
10 mm
Longueur
32 mm