Goupille cylindrique Spartex GOCYL8X14A.A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL8X14A.A1
Rubix :U600-8293361
Fabricant :000728 14
EAN :4043377004642


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.8X14 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,86 € HT
/ 100 unités
56,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
8 mm
Longueur
14 mm