Goupille cylindrique Spartex GOCYL5X6A.A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL5X6A.A1
Rubix :U600-8293456
Fabricant :000725 6
EAN :4043377004383
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.5X6 DIN 7 FORME A INOX A1
brand logo

Résumé technique

Diamètre5 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.5X6 DIN 7 FORME A INOX A1


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
20,83 HT
/ 100 unités
25,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

5 mm

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.