Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI8X70A1ISO, Diamètre: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI8X70A1ISO
Rubix :U600-8293115
Fabricant :873328 70
EAN :4043377348685


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 8X70 ISO 8733 INOX A1 873328
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,42 € HT
/ 100 unités
930,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
70 mm