Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN2X5A1, Diamètre: 2 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN2X5A1
Rubix :U600-8294895
Fabricant :147122 5
EAN :4043377371539


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.2X5 DIN 1471 INOX A1 147122 5
Goupilles coniques cannelées A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,25 € HT
/ 500 unités
153,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
5 mm