Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X60A.A4, Diamètre: 4 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL4X60A.A4
Rubix :U600-8293527
Fabricant :000744 60
EAN :4043377399830


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.4X60 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,12 € HT
/ 200 unités
256,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
4 mm
Longueur
60 mm