Goupille cylindrique Spartex GOCOFB6X24A1.4305, Diamètre: 6 mm | Longueur: 24 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB6X24A1.4305
Rubix :U600-8294329
Fabricant :000126 24
EAN :4043377001009


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.6X24 DIN 1 INOX A1 000126 24
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,78 € HT
/ 100 unités
234,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
24 mm