Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN2,5X20A1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN2,5X20A1
Rubix :U600-8294918
Fabricant :1471225 20
EAN :4043377135056


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.2,5X20 DIN 1471 INOX A1 1471225 20
Goupilles coniques cannelées A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,10 € HT
/ 500 unités
223,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
20 mm