Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN6X40A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN6X40A1
Rubix :U600-8274085
Fabricant :147326 40
EAN :4043377136541


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.6X40 DIN 1473 INOX A1 147326 40
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,36 € HT
/ 100 unités
246,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
40 mm