Goupille cylindrique Spartex GOCOFB3X36A1.4305, Diamètre: 3 mm | Longueur: 36 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB3X36A1.4305
Rubix :U600-8294492
Fabricant :000123 36
EAN :4043377000620


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.3X36 DIN 1 INOX A1 000123 36
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,06 € HT
/ 100 unités
210,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
36 mm