Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN3X6A1, Diamètre: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN3X6A1
Rubix :U600-8294872
Fabricant :147123 6
EAN :4043377371645


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.3X6 DIN 1471 INOX A1 147123 6
Goupilles coniques cannelées A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,50 € HT
/ 500 unités
166,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
6 mm