Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ6X50Z, Diamètre: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ6X50Z
Rubix :U600-8382122
EAN :3660757493936

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 6X50 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B6050
Goupille conique 6x50 din1b acier de decolletage 1b6050
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 6x50 din1b acier de decolletage 1b6050 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,78 € HT
/ 100 unités
702,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 6x50 din1b acier de decolletage 1b6050
