Goupille cylindrique Spartex GOCYL12X60A.A1, Diamètre: 12 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL12X60A.A1
Rubix :U600-8293993
Fabricant :0007212 60
EAN :4043377003010


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.12X60 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,95 € HT
/ 25 unités
80,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
12 mm
Longueur
60 mm