Goupille cannelée Spartex GOCAN2,5X16A1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1475
goupille cannelée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCAN2,5X16A1
Rubix :U600-8305209
Fabricant :1475225 16
EAN :4043377373922


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE D.2,5X16 DIN 1475 INOX A1 1475225 16
goupille cannelée A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1475 |
| Type | goupille cannelée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,20 € HT
/ 500 unités
224,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
16 mm