Goupille cannelée Spartex GOCANAJ5X35A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ5X35A1
Rubix :U600-8295251
Fabricant :147225 35
EAN :4043377135865


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.5X35 DIN 1472 INOX A1 147225 35
Goupilles cannelées d'ajustage A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,06 € HT
/ 200 unités
301,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
35 mm