Références
Facom :GA.35B
Rubix :0139-5296857
EAN :3662424085659
Détails articles : GOUPILLE DOUILLE IMPACT 4X35 MM GA.35B
GOUPILLE DOUILLE IMPACT 4.0 X 35.0 MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,90 € HT
/ unité
2,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

