Goupille Norelem 03325-06X36
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-06X36
Rubix :0097-0036075
EAN :4059495039916
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=6 L=36 03325-06X36
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,30 € HT
/ unité
1,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

