Références
Norelem :03320-06X10
Rubix :0097-0035948
EAN :4059495038698
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=6 L1=10 03320-06X10
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,42 € HT
/ unité
0,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

