Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X16A.A4, Diamètre: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL4X16A.A4
Rubix :U600-8293568
Fabricant :000744 16
EAN :4043377006332


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.4X16 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,16 € HT
/ 200 unités
73,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
4 mm
Longueur
16 mm