Goupille Norelem 03325-05X32
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-05X32
Rubix :0097-0036065
EAN :4059495039817
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=5 L=32 03325-05X32
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 € HT
/ unité
3,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

