Guidages lisses - Accessoire / pièce de rechange Sedis MTCG-5

Glissiére chaine type MTCG

Voir les informations techniques

Références

Sedis :MTCG-5
Rubix :3323-1265436
GUIDE DESLIDUR TCG5 P/CH 16B1 LARG 28MM SANS C2812 BARRE 2 M

Résumé technique

Typeguide deslidur tcg5 p/ch 16b1 larg 28mm sans c2812 barre 2 m

Détails articles : GUIDE DESLIDUR TCG5 P/CH 16B1 LARG 28MM SANS C2812 BARRE 2 M


Informations techniques


Attributs
Typeguide deslidur tcg5 p/ch 16b1 larg 28mm sans c2812 barre 2 m
36,43 € HT
/ unité
43,72 € TTC
  • Epuisé