Aiguilles / cage linéaire INA FF2025-ZW-B-0-2
Cage à rouleaux à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :FF2025-ZW-B-0-2
Rubix :0270-1276302
Fabricant :0091119050061
EAN :4012802606300


Résumé technique
| Dimensions | 25,6 mm |
|---|---|
| Modèle | ff2025-zw-b flachkäfig nadelrolle |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : CAGE LINEAIRE FF2025-ZW-B-0-2 2 RANGEES D'AIGUILLES- PLASTIQUE
Cage à rouleaux à aiguilles
Informations techniques
Attributs
| Dimensions | 25,6 mm |
|---|---|
| Modèle | ff2025-zw-b flachkäfig nadelrolle |
| Largeur | 25 mm |
| Précision | g0 |
| Hauteur | 1,7 mm |
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | 0 °C |
| Matière | plastique |
| Charge dynamique | 2059,8 kg |
| Charge statique | 5710,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € HT
/ unité
6,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h