Guidages lisses - Accessoire / pièce de rechange Sedis MTCG-3

Glissiére chaine type MTCG

Voir les informations techniques

Références

Sedis :MTCG-3
Rubix :3323-1265434
GUIDE DESLIDUR TCG3 P/CH 10B1 LARG 20MM SANS C2010 BARRE 2 M

Résumé technique

Typeguide deslidur tcg3 p/ch 10b1 larg 20mm sans c2010 barre 2 m

Détails articles : GUIDE DESLIDUR TCG3 P/CH 10B1 LARG 20MM SANS C2010 BARRE 2 M


Informations techniques


Attributs
Typeguide deslidur tcg3 p/ch 10b1 larg 20mm sans c2010 barre 2 m
32,68 € HT
/ unité
39,22 € TTC
  • Epuisé