Références
INA :FF2535-ZW
Rubix :0270-1305010
Fabricant :0000192240000
EAN :4012802036299

Détails articles : CAGE LINEAIRE FF2535-ZW 2 RANGEES D'AIGUILLES- PLASTIQUE
FF..ZW, aiguilles / cage linéaire
Informations techniques
Attributs
| Dimensions | 2,5 mm |
|---|---|
| Modèle | ff2535 |
| Largeur | 35 mm |
| Précision | g0 |
| Hauteur | 15 mm |
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | 0 °C |
| Matière | plastique |
| Charge dynamique | 3722 kg |
| Charge statique | 10503 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 € HT
/ unité
10,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (52) jours
