Références
Sedis :MTCG-2
Rubix :3323-1265433

Détails articles : GUIDE DESLIDUR TCG2 P/CH 08B1 LARG 20MM SANS C2010 BARRE 2 M
Guide chaîne en PEHD vert. Longueur 2 mètres. Livré sans rail.
Informations techniques
Attributs
| Largeur chariot | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur (sur rail) | 15 mm |
| Longueur chariot | 2000 mm |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
