Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Bosch Rexroth 3842517132
VIS POUR RACCORD CUBE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842517132
Rubix :0234-1476425
Documents
Détails articles : VIS TF S6X16 UNIT
Pour vissage d'un raccord d'angle avec sécurité antitorsion à des profilés Bosch Rexroth 20 mm par vis autotaraudeuses
Pas: S16
Raccord: Cube 20/2 ou 20/3
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Raccord: Cube 20/2 ou 20/3
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | vis à tête fraisée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,91 € HT
/ unité
1,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

