Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange SMC JXCL18-BC
Contrôleur de moteur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JXCL18-BC
Rubix :0338-2414776
Fabricant :JXCL18-BC
Détails articles : CONTROLEUR JXCL18-BC
Protocole de bus de terrain applicable : EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link compatiblesActionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEMPort de communication double IN/OUT (pas pour JXCL1. Pour JXCD1, le câblage de transition est possible en utilisant un connecteur de dérivation)Deux types de commande d'opération : opération définie par le numéro d'étape et opération définie par les données numériques.
Points forts
Compatible avec EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link et CC-Link : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.Double port de communication IN/OUT (pas pour JXCL1. Pour JXCD1, un câblage de transition est possible à l'aide d'un connecteur de dérivation).Deux types de commande d'opération : opération définie par le numéro de pas et opération définie par les données numériques.
Informations techniques
Attributs
| Type | contrôleur de moteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,65 € HT
/ unité
778,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours