Mélangeur de colle Techcon Systems TS6500CIM-RS-6

Mélangeur automatique pour cartouche mastic et PR

Voir les informations techniques

Références

Techcon Systems :TS6500CIM-RS-6
Rubix :D949-8308389
MELANGEUR AUTOMATIQUE POUR CARTO UCHE 2,5 / 6 ET 8 OZ

Détails articles : MELANGEUR AUTOMATIQUE POUR CARTO UCHE 2,5 / 6 ET 8 OZ


Mélangeur à cartouche Techkit, à vitesse réduite, pour kits de 2,5 (74 ml), 6,0 (177 ml), 8,0 oz (237 ml). Le mélangeur à cartouche de la série TS6500 permet un mélange automatique complet de matériaux à deux composants contenus dans un kit de cartouche. La série TS6500, riche en fonctionnalités, s'adapte à tous les kits de cartouches de taille standard allant de 2,5 oz (74 ml) à 20 oz (591 ml) et est immédiatement utilisable partout dans le monde avec ses outils, accessoires et alimentation universelle. Affichage par écran LCD. Équipé d'un dispositif de détection automatique du niveau de liquide et d'un système de commande électronique convivial, le mélangeur de la série TS6500 permet un processus de configuration rapide et simple. La fonction d'injection automatique assure une distribution uniforme du durcisseur dans la résine pendant le cycle de mélange pour garantir des résultats de mélange uniformes. Le moteur à couple élevé maintient la vitesse pour permettre le mélange continu de matériaux à haute viscosité. Les fonctions de sécurité comprennent un démarrage à deux mains, un bouton d'arrêt d'urgence et la fermeture obligatoire du boîtier de protection pour assurer une protection maximale des opérateurs. La vitesse du moteur est réduite à 110 tr/min. Certification CE.

Informations techniques


Attributs
19 472,18 € HT
/ unité
23 366,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours