Veste anti-feu Portwest FR71YERL/XL, Taille : L/XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Gilet antistatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :FR71YERL/XL
Rubix :J432-6174515
Fabricant :FR71YERL/XL
EAN :5036108207152
GILET T.L/XL HV.JAUNE-FR71

Résumé technique

Couleurjaune
Taillel/xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET T.L/XL HV.JAUNE-FR71


Le gilet FR71 HV assure une visibilité maximale grâce à ses bandes réfléchissantes, tout en étant léger et confortable pour les environnements chauds.

Caractéristiques :
Ce gilet haute visibilité est fabriqué dans un tissu polyester léger avec une faible teneur en fibre de carbone, ce qui lui confère une excellente souplesse et un bon confort thermique. Il ne contient aucun élément métallique, ce qui évite les interférences dans les environnements électrosensibles. Sa coupe ample permet de le porter facilement par-dessus d'autres vêtements. Les bandes rétroréfléchissantes cousues sur le corps et les épaules offrent une visibilité accrue, essentielle dans les zones de faible luminosité ou à fort trafic. La fermeture par bandes auto-aggrippantes permet un enfilage rapide et pratique.

Spécifications :
- Tissu extérieur : 98 % polyester, 2 % fibre de carbone
- Type de tricot : chaîne 120 g/m²
- Fermeture : bandes auto-aggrippantes
- Bandes rétroréfléchissantes : 5 cm de large
- Instructions de lavage : 40 °C maximum

Normes :
Ce gilet FR71 est conforme aux normes suivantes :
EN ISO 20471 Classe 2 : haute visibilité pour les environnements à risque élevé, assurant une détection optimale de l’utilisateur dans diverses conditions de luminosité ;
EN ISO 14116 Index 1 : limitation de la propagation de la flamme en cas d’exposition brève à une source d’inflammation ;
EN 1149-5 : propriétés électrostatiques du tissu pour limiter les risques liés aux décharges électrostatiques, sans constituer une protection individuelle contre les arcs électriques ou explosions.

Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant mondial reconnu pour ses équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1904, la marque est présente dans plus de 130 pays. Portwest s’engage à fournir des vêtements et accessoires de sécurité innovants, durables et conformes aux normes internationales. L’entreprise investit massivement dans la R&D pour proposer des solutions adaptées aux exigences actuelles de la sécurité au travail, tout en garantissant un excellent rapport qualité-prix.

Points forts

- Offre une excellente visibilité dans des environnements à risque ;
- Convient aux zones électrosensibles grâce à sa conception sans métal ;
- Léger et confortable à porter même par temps chaud ;
- Enfilage rapide et facile avec la fermeture auto-aggrippante ;
- Compatible avec le port sur d’autres vêtements de travail ;
- Conforme aux normes de haute visibilité applicables en Europe.

Applications

Le gilet FR71 HV est recommandé pour les environnements de travail où la visibilité est cruciale. Il convient notamment aux professionnels évoluant dans les secteurs de la logistique, du transport, de la maintenance, du ferroviaire, ainsi qu’aux entrepôts ou zones industrielles électrosensibles. Étant très léger, il peut être utilisé dans des environnements chauds.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillel/xl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière98 % polyester/2 % fibre de carbone
34,71 HT
/ unité
41,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.