Gerbeur élévateur Fimm 845010482, Charge de travail sécurisée: 300 kg | Hauteur: 2115 mm
Gerbeur Levfix300 à levée électrique avec pince automatique pour fût 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845010482
Rubix :2413-7348947
EAN :3666025004361
Documents
Détails articles : GERBEUR LEVFIX300 A LEVEE ELECTRIQUE AVEC PINCE
Équipé d'une pince automatique à fût : pour fûts métallique ou plastique, à rebord, ou pour fûts plastique avec couvercle de 60 à 220 L et de capacité 120 à 150 kg. Longerons encadrants : permettent de venir encadrer une palette. Capacité donnée pour une charge positionnée à 250 mm des mâts selon norme ISO 3691-5. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Batterie 2 x 12 V 22 Ah, autonomie de 12h avec 10 cycles/h pour une charge de 300 kg, temps de charge de 4h pour 80% et de 8h pour 100%. Chargeur 24 Vcc incorporé. Sécurité : roues arrières équipées d’une protection des pieds et de frein. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Entretien et garantie : garantie 3 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur | 2115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 074,99 € HT
/ unité
8 489,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours


