Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV10-M1H-V70-M7

Générateur de vide CPV10-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV10-M1H-V70-M7
Rubix :0326-2573741
Fabricant :185862
EAN :4052568146092
VENTURI CPV10-M1H-V70-M7

Détails articles : VENTURI CPV10-M1H-V70-M7


Venturi CPV10-M1H-V70-M7 Pour terminal de distributeurs CPV. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé, Pression de service=3 - 8 bar, Vide max.=85 %

Informations techniques


Attributs
290,27 € HT
/ unité
348,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours