Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1CH-3OLS-M7

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE10-M1CH-3OLS-M7
Rubix :0326-2243364
Fabricant :550236
EAN :4052568192198
ELECTRODISTRI CPE10-M1CH-3OLS-M7 550236

Détails articles : ELECTRODISTRI CPE10-M1CH-3OLS-M7 550236


Électrodistributeur CPE10-M1CH-3OLS-M7 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
218,38 € HT
/ unité
262,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours