Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
Électrovanne CPV18-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
Rubix :0326-2580380
Fabricant :163188
EAN :4052568133467
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
Électrodistributeur CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4 Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 3/2, 2xNO. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=18 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,60 € HT
/ unité
323,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours