Gel hydroalcoolique Sorifa PHY001, Conditionnement : Tube de 125 ml (P.E. recyclable) | Capacité : 0.125 l
Gel hyrdoalcoolique PHYPROL 12
Voir les informations techniquesRéférences
Sorifa :PHY001
Rubix :3593-6008713
EAN :3760027980187

Résumé technique
| Conditionnement | tube de 125 ml (p.e. recyclable) |
|---|---|
| Capacité | 0,125 l |
Détails articles : GEL PROTECTION PHYPROL 12 MAINS ET BRAS (TUBE125ML)
Protection cutanée contre les solvants et les produits non miscibles à l'eau mains et bras. Résiste aux solvants organiques. Non parfumé. Sans silicone et sans parabens. Protège la couche hydrolipidique de la peau.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube de 125 ml (p.e. recyclable) |
|---|---|
| Capacité | 0,125 l |
| Parfum | sans parfum |
| Teneur en alcool | oui |
| Contenance | 0,125 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,80 € HT
/ 40 unités
768,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h