Gel hydroalcoolique Deb Skin Care (SC Johnson) IAF47ML, Conditionnement : 12 flacons pompe | Capacité : 0.047 l
Deb InstantFOAM™ Complete
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :IAF47ML
Rubix :0486-6067521
EAN :5010424015011
Documents
Détails articles : MOUSSE HYDROALCOOLIQ INSTANTFOAM FLACON 47ML
Mousse hydroalcoolique pour la désinfection des mains sans rinçage (bactéricide, virucide, levuricide).
Dimensions (L x l x H) :5 x 8,5 x 17cm
Dimensions (L x l x H) :5 x 8,5 x 17cm
Points forts
Action désinfectante instantanée s'étale rapidement sur les mains pas besoin d'eau peut s'utiliser partout.
Applications
Mousse désinfectante qui permet de contrôler les infections et d'éliminer 99 99% des germes et bactéries les plus courants.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 12 flacons pompe |
|---|---|
| Capacité | 0,047 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,87 €
4,90 € HT
/ unité
5,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

