Gel hydroalcoolique MP hygiene 04SB0350SHA, Conditionnement : 4 bidons de 5 L | Capacité : 5 l
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains sans rinçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MP hygiene :04SB0350SHA
Rubix :0503-6237388
EAN :3378920004987

Documents
Détails articles : SANITIZER GEL HYDROALCOOLIQUE CARTON 4X5L BIDONS
Action bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Efficace sur coronavirus. Élimine jusqu’à 99.99% des germes les plus
courants qui peuvent être nocifs. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non
parfumé, n’altère ni le goût ni l’odeur des aliments.
courants qui peuvent être nocifs. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non
parfumé, n’altère ni le goût ni l’odeur des aliments.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 4 bidons de 5 l |
|---|---|
| Capacité | 5 l |
| Viscosité | 1150 mPa s |
| Parfum | sans parfum |
| Teneur en alcool | oui |
| Contenance | 5 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,64 € HT
/ carton
162,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h