Gant manipulation fine Honeywell 2100251-08, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gants Workeasy black
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2100251-08
Rubix :0491-6084232
EAN :3603835526058





Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT MANUTENTION EASY BLACK T8 TRICOTE POLY J13 UE100
Le gant "WORKEASY BLACK BLACK" est spécialement conçu pour les manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissants. Léger, il assure une excellente dextérité et un confort durable, même lors d'utilisations prolongées.
Caractéristiques:
Le gant "WORKEASY BLACK BLACK" est spécialement conçu pour les manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissants. Ce gant est idéal pour l'assemblage, la maintenance, et les manipulations de précision dans divers environnements industriels. Grâce à son tricotage en polyester et son enduction en polyuréthane, il offre une bonne résistance à l'abrasion tout en maintenant une flexibilité optimale. Le maillage serré assure un maintien précis, empêchant la pénétration des impuretés, tout en offrant une bonne sensibilité tactile. Le dos aéré et l'absence de silicone garantissent un port confortable sur de longues périodes. Ces gants, sans peluches, sont particulièrement adaptés pour les montages de précision. De plus, sans silicone, ils conviennent aux applications de peinture.
Spécifications:
- Enduction : Polyuréthane
- Support : Polyester
- Manchette : Non précisée
- Calibre : 13
- Sans silicone : Oui
- Tailles : De 7 à 10
- Longueur : 250 mm
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Sachet de 10 paires ; cartons de 100 paires
- Version : Éco.
Normes:
Ce gant respecte la norme EN ISO 21420 ainsi que la norme EN 388, avec une classification 3121, garantissant sa résistance à l'abrasion (3/4), aux coupures par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
Honeywell, entreprise américaine renommée dans le domaine des technologies avancées, propose des solutions dans des secteurs variés tels que la sécurité industrielle, l'automatisation des bâtiments et les systèmes CVC. Reconnu pour ses produits innovants et fiables, Honeywell contribue à l'amélioration de la sécurité, de la connectivité et de l'efficacité énergétique.
Caractéristiques:
Le gant "WORKEASY BLACK BLACK" est spécialement conçu pour les manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissants. Ce gant est idéal pour l'assemblage, la maintenance, et les manipulations de précision dans divers environnements industriels. Grâce à son tricotage en polyester et son enduction en polyuréthane, il offre une bonne résistance à l'abrasion tout en maintenant une flexibilité optimale. Le maillage serré assure un maintien précis, empêchant la pénétration des impuretés, tout en offrant une bonne sensibilité tactile. Le dos aéré et l'absence de silicone garantissent un port confortable sur de longues périodes. Ces gants, sans peluches, sont particulièrement adaptés pour les montages de précision. De plus, sans silicone, ils conviennent aux applications de peinture.
Spécifications:
- Enduction : Polyuréthane
- Support : Polyester
- Manchette : Non précisée
- Calibre : 13
- Sans silicone : Oui
- Tailles : De 7 à 10
- Longueur : 250 mm
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Sachet de 10 paires ; cartons de 100 paires
- Version : Éco.
Normes:
Ce gant respecte la norme EN ISO 21420 ainsi que la norme EN 388, avec une classification 3121, garantissant sa résistance à l'abrasion (3/4), aux coupures par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
Honeywell, entreprise américaine renommée dans le domaine des technologies avancées, propose des solutions dans des secteurs variés tels que la sécurité industrielle, l'automatisation des bâtiments et les systèmes CVC. Reconnu pour ses produits innovants et fiables, Honeywell contribue à l'amélioration de la sécurité, de la connectivité et de l'efficacité énergétique.
Points forts
- Adapté aux manipulations fines, offrant une excellente précision pour les travaux délicats ;
- Confortable grâce à un tricotage ajusté offrant une excellente dextérité ;
- Bonne respirabilité grâce au dos aéré et à l'enduction PU, idéal pour une utilisation prolongée ;
- Résistance à l'abrasion et aux déchirures ;
- Adhérence fiable grâce à l'enduction polyuréthane, garantissant une manipulation sécurisée.
- Confortable grâce à un tricotage ajusté offrant une excellente dextérité ;
- Bonne respirabilité grâce au dos aéré et à l'enduction PU, idéal pour une utilisation prolongée ;
- Résistance à l'abrasion et aux déchirures ;
- Adhérence fiable grâce à l'enduction polyuréthane, garantissant une manipulation sécurisée.
Applications
Les gants "WORKEASY BLACK BLACK" sont recommandés pour divers secteurs tels que l'industrie automobile, l'aéronautique, l'administration, la maintenance et le secteur des services. Ils sont idéaux pour les manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € HT
/ 10 paires
27,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours