Gants et manchettes anti coupures MAPA 615 8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
Gants Krytech 615 Niveau D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :615 8
Rubix :0514-6167698
Fabricant :34615058
EAN :3384126150182

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH 615 T8
Les gants Krytech 615 de Mapa offrent une protection optimale contre les coupures (niveau D) tout en garantissant un confort et une dextérité exceptionnels. Conçus pour répondre aux besoins des industries de précision, ces gants sont un choix idéal pour protéger les mains tout en conservant un toucher naturel.
Caractéristiques:
Les gants Krytech 615 sont tricotés et vanisés sans couture, offrant un ajustement parfait, une excellente dextérité et une flexibilité optimale. Leur durabilité exceptionnelle garantit une longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts et les déchets. De plus, ces gants sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui les rend pratiques pour une utilisation polyvalente. Ces gants sont sans silicone, ils ne tachent ni le verre, ni le métal.
Spécifications:
- Support : tricoté jauge 13 sans couture à base de fibres PEHD.
- Enduction : polyuréthane.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleur : noir et gris.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Quantité : sachet de 12 paires emballées individuellement.
Normes:
Les gants Krytech 615 de Mapa sont conformes à la norme ISO 13997:2023 avec une protection de 20N (2039 g). Ils sont également testés selon la norme EN388 avec un score de 4/4 pour la résistance à l’abrasion et au déchirement, 3/4 pour la résistance à la perforation et de catégorie D pour la résistance aux coupures.
Instructions d'utilisation:
Les gants Krytech 615 de Mapa peuvent être lavés en machine à 60 °C. Les performances sont garanties même après 3 lavages.
Informations sur la marque:
Mapa Professional, fondée en 1957, se spécialise dans la fabrication de gants de protection de haute qualité. Elle vise à garantir la sécurité des travailleurs à travers le monde, grâce à des produits innovants adaptés à divers secteurs, tels que la protection chimique et thermique. Mapa dispose de plusieurs sites industriels certifiés ISO 9001 et ISO 14001.
Caractéristiques:
Les gants Krytech 615 sont tricotés et vanisés sans couture, offrant un ajustement parfait, une excellente dextérité et une flexibilité optimale. Leur durabilité exceptionnelle garantit une longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts et les déchets. De plus, ces gants sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui les rend pratiques pour une utilisation polyvalente. Ces gants sont sans silicone, ils ne tachent ni le verre, ni le métal.
Spécifications:
- Support : tricoté jauge 13 sans couture à base de fibres PEHD.
- Enduction : polyuréthane.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleur : noir et gris.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Quantité : sachet de 12 paires emballées individuellement.
Normes:
Les gants Krytech 615 de Mapa sont conformes à la norme ISO 13997:2023 avec une protection de 20N (2039 g). Ils sont également testés selon la norme EN388 avec un score de 4/4 pour la résistance à l’abrasion et au déchirement, 3/4 pour la résistance à la perforation et de catégorie D pour la résistance aux coupures.
Instructions d'utilisation:
Les gants Krytech 615 de Mapa peuvent être lavés en machine à 60 °C. Les performances sont garanties même après 3 lavages.
Informations sur la marque:
Mapa Professional, fondée en 1957, se spécialise dans la fabrication de gants de protection de haute qualité. Elle vise à garantir la sécurité des travailleurs à travers le monde, grâce à des produits innovants adaptés à divers secteurs, tels que la protection chimique et thermique. Mapa dispose de plusieurs sites industriels certifiés ISO 9001 et ISO 14001.
Points forts
- Haute protection contre les coupures (D) sans compromis sur le confort et la dextérité.
- Conception tricotée et vanisée sans couture pour un ajustement optimal.
- Durabilité optimale pour une meilleure productivité : lavables plusieurs fois.
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique.
- Qualité garantie sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant la peinture.
- Niveau de protection imprimé sur le gant pour une reconnaissance rapide.
- Conception tricotée et vanisée sans couture pour un ajustement optimal.
- Durabilité optimale pour une meilleure productivité : lavables plusieurs fois.
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique.
- Qualité garantie sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant la peinture.
- Niveau de protection imprimé sur le gant pour une reconnaissance rapide.
Applications
Ces gants sont adaptés à diverses applications, notamment dans les secteurs mécaniques, automobiles, du bâtiment et de la maintenance. Ils offrent une protection optimale lors de la manipulation de matériaux tels que le verre, le métal et les structures en acier, tout en assurant une bonne dextérité pour les tâches délicates.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | support tricoté sans couture à base de fibres pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,52 € HT
/ 12 paires
201,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h