Gants et manchettes anti coupures Lebon P/7GG/N/PVC-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant tricoté GTA P/7GG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :P/7GG/N/PVC-9
Rubix :H352-6093257

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE POLYAMIDE GRIS T9 POINTS PVC PAUME UE12
Gant 100% polyamide coloris gris, tricoté jauge 7 sans couture, intérieur coton pour le confort, points PVC sur la paume de la main, poignet élastique.
Conforme aux normes EN 388:2006_434X et EN 407_X2XXXX.
Conforme aux normes EN 388:2006_434X et EN 407_X2XXXX.
Points forts
Grip, résistance, confort.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | polyamide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,12 € HT
/ 12 paires
68,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h