Gants et manchettes anti coupures Lebon OMEGA/LW/RP-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : 5
Gant OMEGA LW/RP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :OMEGA/LW/RP-9
Rubix :H352-6106969

Documents
Détails articles : GANT EN FIBRE POLYETHYLENE T9 POLYAMIDE GRIS UE10
Ce gant OMEGA LW/RP est un équipement de protection individuelle essentiel pour les travailleurs exposés à des risques de coupure dans divers secteurs industriels. Sa conception innovante et ses matériaux de haute qualité en font un choix optimal pour assurer la sécurité des utilisateurs tout en offrant un confort optimal.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 10 sans couture est fabriqué avec de l’élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, du filament minéral et du fil 100% polyamide texturé, offrant une résistance exceptionnelle à la coupure. L'enduction CLEAN PU® sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le renfort par couture entre le pouce et l'index garantit une durabilité accrue. Le poignet élastique de 12 cm assure un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : polyéthylène haute densité, filament minéral, polyamide texturé
- Jauge 10
- Enduction : CLEAN PU®
- Renfort : couture entre le pouce et l'index
- Poignet : élastique de 12 cm
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Protection contre la coupure : niveau D
Normes:
Ce gant OMEGA LW/RP est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN388 : 2016_4X43D, garantissant une protection optimale contre les risques de coupure. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française emblématique dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée dans la fabrication de gants de sécurité haut de gamme. Forte d’un savoir-faire acquis au fil des décennies, Lebon allie artisanat et innovation technologique pour proposer des solutions de protection adaptées aux environnements de travail les plus exigeants. La marque se distingue par sa recherche constante de matériaux innovants, comme les fibres haute performance résistantes aux coupures, à la chaleur ou aux produits chimiques. Chaque gant Lebon est conçu avec une attention particulière au confort, à la dextérité et à la robustesse, répondant ainsi aux normes de sécurité les plus strictes. Soucieuse de la qualité et de l’ergonomie, Lebon accompagne de nombreux secteurs industriels, tels que la métallurgie, l’aéronautique ou la construction, en fournissant des équipements fiables pour protéger les travailleurs au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 10 sans couture est fabriqué avec de l’élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, du filament minéral et du fil 100% polyamide texturé, offrant une résistance exceptionnelle à la coupure. L'enduction CLEAN PU® sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le renfort par couture entre le pouce et l'index garantit une durabilité accrue. Le poignet élastique de 12 cm assure un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : polyéthylène haute densité, filament minéral, polyamide texturé
- Jauge 10
- Enduction : CLEAN PU®
- Renfort : couture entre le pouce et l'index
- Poignet : élastique de 12 cm
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Protection contre la coupure : niveau D
Normes:
Ce gant OMEGA LW/RP est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN388 : 2016_4X43D, garantissant une protection optimale contre les risques de coupure. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française emblématique dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée dans la fabrication de gants de sécurité haut de gamme. Forte d’un savoir-faire acquis au fil des décennies, Lebon allie artisanat et innovation technologique pour proposer des solutions de protection adaptées aux environnements de travail les plus exigeants. La marque se distingue par sa recherche constante de matériaux innovants, comme les fibres haute performance résistantes aux coupures, à la chaleur ou aux produits chimiques. Chaque gant Lebon est conçu avec une attention particulière au confort, à la dextérité et à la robustesse, répondant ainsi aux normes de sécurité les plus strictes. Soucieuse de la qualité et de l’ergonomie, Lebon accompagne de nombreux secteurs industriels, tels que la métallurgie, l’aéronautique ou la construction, en fournissant des équipements fiables pour protéger les travailleurs au quotidien.
Points forts
- Protection optimale contre les coupures
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation
- Confort et ajustement parfait grâce au poignet élastique
- Durabilité accrue grâce au renfort par couture
- Enduction CLEAN PU® pour une adhérence optimale
- Excellente tolérance cutanée
- Produit non nocif pour la santé et la peau
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation
- Confort et ajustement parfait grâce au poignet élastique
- Durabilité accrue grâce au renfort par couture
- Enduction CLEAN PU® pour une adhérence optimale
- Excellente tolérance cutanée
- Produit non nocif pour la santé et la peau
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable
Applications
Ce gant OMEGA LW/RP est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, la métallurgie, la mécanique, la fabrication et la transformation du verre, du caoutchouc, ainsi que les métiers du bâtiment et des travaux publics.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | pehd / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,11 € HT
/ paire
18,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h