Gant manutention générale Deltaplus NI01509, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant nitrile/coton dos aere
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT NIT LEGER DOS AERE NI015 T9 NITRILE/COTON JAUNE UE12
Support : Coupé cousu | Matière : Coton | Enduction : Motifs en nitrile - Enduit 3/4 | Manchette tricoté ajouté | Épaisseur : 0.80 mm
Points forts
DPNI015.
Applications
Informations techniques
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nitrile/coton |
Foire aux questions
Le Gant nitrile/coton dos aere Deltaplus NI01509 associe un support coupé cousu en coton à une enduction nitrile texturée agrippante et une manchette tricotée ajoutée. Son épaisseur est de 0,80 mm.
Le Gant nitrile/coton dos aere Deltaplus NI01509 est présenté comme étanche jusqu’au mi-dos et léger, ce qui facilite le port sur de longues durées.
Le Gant nitrile/coton dos aere Deltaplus NI01509 est présenté avec une enduction haute pour prolonger la durée de vie du gant et offrir une très bonne protection de la main.
Le Gant nitrile/coton dos aere Deltaplus NI01509 correspond à la taille 09.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h