Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-755-08, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : E
Gant HyFlex 11-755
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-755-08
Rubix :0493-6191987
Fabricant :11755080
EAN :10076490617568



Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11-755 TAILLE 8 EN388 3X41E ECRAN TACTILE
Pensés pour les opérations nécessitant précision et sécurité, les gants HyFlex® 11-755 d’Ansell intègrent la technologie INTERCEPT™ pour une résistance accrue aux coupures. Leur conception légère et respirante en fait un choix adapté aux travaux manuels nécessitant un haut niveau de sensibilité tactile.
Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-755 associent résistance et confort pour les tâches nécessitant à la fois protection et maniabilité. Leur conception en tricot, dotée d’une enduction de polyuréthane sur la paume, améliore la préhension et la sensibilité. Grâce à la technologie de fibres INTERCEPT™, ils offrent une défense efficace contre les coupures tout en maintenant une grande souplesse de mouvement. La compatibilité avec les écrans tactiles permet l’utilisation d’appareils numériques sans retrait des gants, optimisant ainsi la productivité. La formulation ultralégère et la forme ergonomique réduisent la fatigue de la main, même lors d’un usage prolongé. Ces gants bénéficient en outre d’une certification dermatologique Dermatest® attestant de leur respect pour la peau.
Spécifications :
• Type de gant : tricoté, paume enduite par trempage
• Matériau de l’enduction : polyuréthane
• Matériau du support : PEHP, tungstène, spandex, polyester
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Couleur de l’enduction : gris
• Jauge : 18
• Antistatique
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• Conforme à la norme EN 388 +A1(3X41E) : niveau 3 de résistance à l’abrasion, niveau 4 de résistance à la déchirure, niveau 1 de résistance à la perforation et niveau E de résistance à la coupure
• Conforme à la norme EN ISO 21420 sur l’ergonomie et l’innocuité
• Conforme à la réglementation REACH
• Certifié Dermatest®, garantissant la tolérance cutanée
• Détenteur du label Ecovadis, reconnaissant les engagements environnementaux et sociaux
Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-755 associent résistance et confort pour les tâches nécessitant à la fois protection et maniabilité. Leur conception en tricot, dotée d’une enduction de polyuréthane sur la paume, améliore la préhension et la sensibilité. Grâce à la technologie de fibres INTERCEPT™, ils offrent une défense efficace contre les coupures tout en maintenant une grande souplesse de mouvement. La compatibilité avec les écrans tactiles permet l’utilisation d’appareils numériques sans retrait des gants, optimisant ainsi la productivité. La formulation ultralégère et la forme ergonomique réduisent la fatigue de la main, même lors d’un usage prolongé. Ces gants bénéficient en outre d’une certification dermatologique Dermatest® attestant de leur respect pour la peau.
Spécifications :
• Type de gant : tricoté, paume enduite par trempage
• Matériau de l’enduction : polyuréthane
• Matériau du support : PEHP, tungstène, spandex, polyester
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Couleur de l’enduction : gris
• Jauge : 18
• Antistatique
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• Conforme à la norme EN 388 +A1(3X41E) : niveau 3 de résistance à l’abrasion, niveau 4 de résistance à la déchirure, niveau 1 de résistance à la perforation et niveau E de résistance à la coupure
• Conforme à la norme EN ISO 21420 sur l’ergonomie et l’innocuité
• Conforme à la réglementation REACH
• Certifié Dermatest®, garantissant la tolérance cutanée
• Détenteur du label Ecovadis, reconnaissant les engagements environnementaux et sociaux
Points forts
• Protection renforcée : résistance élevée aux coupures grâce à la technologie de fibres INTERCEPT™
• Souplesse et dextérité : tricot fin jauge 18 permettant une excellente liberté de mouvement
• Confort prolongé : structure ultralégère limitant la fatigue manuelle lors des travaux répétés
• Productivité accrue : compatibilité avec les écrans tactiles sans retrait des gants
• Respect de la peau : formulation testée dermatologiquement et sans irritation constatée
• Souplesse et dextérité : tricot fin jauge 18 permettant une excellente liberté de mouvement
• Confort prolongé : structure ultralégère limitant la fatigue manuelle lors des travaux répétés
• Productivité accrue : compatibilité avec les écrans tactiles sans retrait des gants
• Respect de la peau : formulation testée dermatologiquement et sans irritation constatée
Applications
Ces gants anti-coupures sont conçus pour les environnements industriels où la précision et la sécurité sont essentielles. Ils conviennent particulièrement aux opérations d’assemblage, de fixation et d’inspection de composants, ainsi qu’à l’application d’agents de finition. Leur usage est répandu dans des secteurs tels que l’industrie automobile, la métallurgie et la fabrication d’équipements industriels. Ils s’adaptent aussi bien aux postes de montage fin qu’aux tâches de manipulation légère où la sensibilité tactile doit être préservée.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | e |
| Matière principale | hppe |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | pehp, tungstène, spandex, polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 674,88 € HT
/ 144 paires
4 409,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours