Gant manutention générale Ansell 48-705 08, Taille : 08 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant EDGE 48-705

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-705 08
Rubix :0493-6172997
Fabricant :48705080
EAN :10076490455146
GANT HPPE ENDUIT PU /PAUME T8 NIVEAU 5 COUPURE
brand logo

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HPPE ENDUIT PU /PAUME T8 NIVEAU 5 COUPURE


Les gants EDGE® 48-705 de la marque Ansell sont des gants industriels conçus pour offrir une protection fiable et économique contre l'abrasion et la déchirure. Ils combinent confort, sécurité et durabilité tout en garantissant flexibilité et adhérence, même dans des environnements légèrement huileux.

Caractéristiques:
Les gants EDGE® 48-705 sont fabriqués avec une doublure sans couture et un poignet tricoté qui permettent une bonne flexibilité et un ajustement confortable, maintenant le gant bien en place. Ce modèle est doté d'une paume enduite de polyuréthane (PU) qui octroie une excellente protection contre l'huile et une meilleure adhérence. Ils offrent également d'excellents niveaux de résistance à la déchirure et à l'abrasion.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : PEHP, Spandex, Fibre de verre, Nylon, Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Antistatique : Non testé
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40°C

Normes:
Les gants EDGE® 48-705 sont conformes aux normes de sécurité européennes EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance 4X43C : il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la déchirure (4/4) et la perforation (3/4).

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Confort optimal et bonne liberté de mouvement grâce à la doublure sans couture et le poignet tricoté ;
- Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion ;
- Enduction de polyuréthane qui garantit une excellente adhérence sur les surfaces sèches et légèrement huileuses.

Applications

Les gants EDGE® 48-705 sont conçus pour des applications industrielles diverses, notamment : l'aéronautique, la chaîne d'assemblage, l'assemblage de pièces et de composants métalliques, la manipulation de pièces métalliques, le moulage, et l'injection de plastique. Ces gants conviennent particulièrement aux industries, telles que l'automobile, la métallurgie, ainsi que le matériel industriel et les biens d’équipement.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyuréthane
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Couleurgris
Matièrehppe
6,76 HT
/ paire
8,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.