Gant manutention générale Deltaplus DS202RP10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant docker croûte/toile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :DS202RP10
Rubix :0495-6010642
Fabricant :GLD202UD01GR10
EAN :3295249012908


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT DOCKER CROUTE DS202 T10 GRIS RENFORT PAUME BLEU UE12
Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l’index offrant une protection complète de la main
Support : Coupé cousu - Croûte de cuir - Bovin | Renforts : Paume - Dos | Doublure : Coton | Manchette de sécurité | Épaisseur : 0,9 -> 1,1 mm
Support : Coupé cousu - Croûte de cuir - Bovin | Renforts : Paume - Dos | Doublure : Coton | Manchette de sécurité | Épaisseur : 0,9 -> 1,1 mm
Points forts
Cuir croûte de bovin doublure toile coton.Renfort paume, pouce et index.Dos toile avec renfort cuir.Manchette en toile renforcée.
Applications
Agriculture, jardin, BTP, construction, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | coton / cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,04 € HT
/ 12 paires
99,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours