Gant résistant aux produits chimiques Ansell 53-001-10, Taille : 10 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : ACFGJKLMNOPST
Gant AlphaTec 53-001
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :53-001-10
Rubix :0493-6194600
Fabricant :53001100

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | acfgjklmnopst |
Documents
Détails articles : GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T10 EN NITRILE ET NEOPRENE UE6
L’AlphaTec 53-001 est un gant de protection chimique de haute qualité, conçu par Ansell pour offrir une barrière efficace contre une large gamme de substances chimiques dangereuses grâce à sa barrière multicouche MICROCHEM™ en nitrile et néoprène, résistante aux acides et hydrocarbures. Sa technologie ANSELL GRIP™ assure une prise en main sécurisée sur les surfaces huileuses.
Caractéristiques:
Ce gant est spécialement conçu pour offrir une protection chimique très étendue, notamment contre les bases, les acides, les hydrocarbures et les solvants organiques. Sa conception multicouche intègre une technologie de pointe MICROCHEM™ qui garantit un temps de perméation supérieur à 30 minutes pour la plupart des produits chimiques mentionnés dans la norme. Le support intérieur en nylon doux assure un confort optimal et une protection mécanique supérieure. De plus, le revêtement ANSELL GRIP améliore l’adhérence sur les surfaces sèches, humides ou huileuses, permettant une prise sécurisée lors de manipulations dangereuses.
Spécifications:
- Fabrication : gant supporté.
- Matériau de la doublure : 100 % nylon.
- Enduction multicouche : nitrile, néoprène.
- Manchette : crispin.
- Longueur : 350 mm quelle que soit la taille.
- Épaisseur de la paume : 0,84 mm.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionnement : 6 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Antistatique.
- Sans silicone ni latex.
- Protection chimique : méthanol, acétone, acétonitrile, dichlorométhane, tétrahydrofurane, éthylacétate, heptane, toluène, diethylamine, n-hexane, acide nitrique (65 %), acide sulfurique (96 %), formaldéhyde (37 %) et soude caustique (40 %).
Usine fonctionnant à 59 % d’énergies renouvelables (biomasse), recyclant au moins 14 % de son eau et certifiée par Intertek pour avoir évité à plus de 99 % de ses déchets de finir en décharge.
Normes:
EPI de catégorie III, certifié CE d’après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 21420 pour les exigences générales.
- EN 1149 pour la protection électrostatique.
- EN 388 pour la résistance mécanique : niveau 3121A.
- EN 374-1 pour la résistance chimique : type A, ACFGJKLMNOPST.
- EN 374-5 pour la résistance aux micro-organismes : virus, bactéries, champignons, etc.
- EN 407 pour la résistance à la chaleur : X1XXXX (chaleur de contact de 100 °C pendant au moins 15 secondes).
De plus, ce gant est fabriqué dans une usine dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité et est certifiée ISO 14001:2015 par BSI.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection pour divers secteurs industriels et médicaux. Fondée en Australie en 1893 par Eric Norman Ansell, l'entreprise a d'abord fabriqué des produits en caoutchouc, avant de se concentrer progressivement sur les équipements de protection individuelle (EPI), et plus particulièrement les gants. Elle produit chaque année plusieurs centaines de millions de gants pour les travailleurs de plus de 100 pays.
Caractéristiques:
Ce gant est spécialement conçu pour offrir une protection chimique très étendue, notamment contre les bases, les acides, les hydrocarbures et les solvants organiques. Sa conception multicouche intègre une technologie de pointe MICROCHEM™ qui garantit un temps de perméation supérieur à 30 minutes pour la plupart des produits chimiques mentionnés dans la norme. Le support intérieur en nylon doux assure un confort optimal et une protection mécanique supérieure. De plus, le revêtement ANSELL GRIP améliore l’adhérence sur les surfaces sèches, humides ou huileuses, permettant une prise sécurisée lors de manipulations dangereuses.
Spécifications:
- Fabrication : gant supporté.
- Matériau de la doublure : 100 % nylon.
- Enduction multicouche : nitrile, néoprène.
- Manchette : crispin.
- Longueur : 350 mm quelle que soit la taille.
- Épaisseur de la paume : 0,84 mm.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionnement : 6 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Antistatique.
- Sans silicone ni latex.
- Protection chimique : méthanol, acétone, acétonitrile, dichlorométhane, tétrahydrofurane, éthylacétate, heptane, toluène, diethylamine, n-hexane, acide nitrique (65 %), acide sulfurique (96 %), formaldéhyde (37 %) et soude caustique (40 %).
Usine fonctionnant à 59 % d’énergies renouvelables (biomasse), recyclant au moins 14 % de son eau et certifiée par Intertek pour avoir évité à plus de 99 % de ses déchets de finir en décharge.
Normes:
EPI de catégorie III, certifié CE d’après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 21420 pour les exigences générales.
- EN 1149 pour la protection électrostatique.
- EN 388 pour la résistance mécanique : niveau 3121A.
- EN 374-1 pour la résistance chimique : type A, ACFGJKLMNOPST.
- EN 374-5 pour la résistance aux micro-organismes : virus, bactéries, champignons, etc.
- EN 407 pour la résistance à la chaleur : X1XXXX (chaleur de contact de 100 °C pendant au moins 15 secondes).
De plus, ce gant est fabriqué dans une usine dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité et est certifiée ISO 14001:2015 par BSI.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection pour divers secteurs industriels et médicaux. Fondée en Australie en 1893 par Eric Norman Ansell, l'entreprise a d'abord fabriqué des produits en caoutchouc, avant de se concentrer progressivement sur les équipements de protection individuelle (EPI), et plus particulièrement les gants. Elle produit chaque année plusieurs centaines de millions de gants pour les travailleurs de plus de 100 pays.
Points forts
- Protection chimique efficace contre une large gamme de substances dangereuses.
- Conception innovante offrant une combinaison unique de protection et de dextérité.
- Confort optimal grâce au support intérieur en nylon doux.
- Technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre et précise.
- Conception innovante offrant une combinaison unique de protection et de dextérité.
- Confort optimal grâce au support intérieur en nylon doux.
- Technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre et précise.
Applications
Le gant AlphaTec 53-001 d'Ansell est conçu pour répondre aux besoins de divers secteurs industriels, notamment l'industrie automobile, pétrolière et gazière, chimique, ainsi que la construction et la maintenance d'infrastructures. Il est également adapté aux services d'urgence, à la métallurgie, au secteur de l'après-vente automobile, et à l'entretien d'équipements industriels. Ce gant est idéal pour manipuler des produits chimiques, charger et mélanger des matières premières, effectuer des travaux de réparation et de maintenance sur des équipements, ainsi qu'ouvrir et drainer des pompes, vannes ou conduites.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | acfgjklmnopst |
| Matière principale | nitrile |
| Epaisseur | 0,84 mm |
| Matière | nitrile/néoprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,76 € HT
/ 6 paires
122,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h