Roulement à billes à contact oblique SKF 305801 C-2Z, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 15.9 mm

Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :305801 C-2Z
Rubix :0301-1031223
Fabricant :37229
EAN :7316577742698
GALET DE CAME 305801 C ZZ SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME 305801 C ZZ SKF


Ces galets de came sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée qui empêche les contraintes de bord en cas d’inclinaison. Ils sont livrés graissés, lubrifiés et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série305801
Matièreacier à roulements
Vitesse limite9500 rpm
Angle30 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r4555 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9040 N
77,95 € HT
/ unité
93,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.