Roulette de transport Blickle RK-HTH 082x060/52x19-60-Z, Capacité de charge: 550 kg | Diamètre de roue: 82 mm | Largeur de roue: 60 mm
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :RK-HTH 082x060/52x19-60-Z
Rubix :0174-7025568
Fabricant :466813
EAN :4047526466817


Résumé technique
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 82 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : GALET POLYU 440KG D. 82MM 60MM TUBE ACIER SANS ROULEMENTS
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes
Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l’usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue
- métal
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 82 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Type de roue | galet |
| Matériau du corps de roue / jante | métal |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | sans |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,70 € HT
/ unité
47,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
550 kg
Diamètre de roue
82 mm
Largeur de roue
60 mm