Roulette de transport Blickle L-PO 250K-3, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-PO 250K-3
Rubix :0174-7024768
Fabricant :91355
EAN :4047526091354


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.250MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes
Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l’usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue
- métal
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,53 € HT
/ unité
249,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
500 kg
Diamètre de roue
250 mm
Largeur de roue
50 mm